Melbye - Skjøterør dypjording MS-3 - 1263103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 17 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 900 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701228051
Elnummer
1263103
Leverandørens varenummer
1263103
Typebeskrivelse
1263103
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
17 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
900 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Forbindelsestype:
Andre
Forlengelsesrør med styretapp som passer innvendig i fremre rør.
Jordsystem uten skjøter.
Elektroden består av en leder som drives ned av 800mm lange stålrør.
En herdet stålspiss baner vei for jordlederen som stikkes inn i stålspissen og klemmes fast av det forrest røret.
Jordsystem uten skjøter.
Elektroden består av en leder som drives ned av 800mm lange stålrør.
En herdet stålspiss baner vei for jordlederen som stikkes inn i stålspissen og klemmes fast av det forrest røret.