Melbye - Skjøtestrømpe f/ line 88-50mm - C07.S.4

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtestrømpe f/ line 88-50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med sikkerhetssele - Ja

  • Med fallsikringsanordning - Ja

  • Med fangline - Ja

  • Med linjeklemme - nei

  • Med sikkerhetskrok - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701365893

Elnummer

8883423

Leverandørens varenummer

C07.S.4

Typebeskrivelse

8883423

Med sikkerhetssele:

Ja

Med fallsikringsanordning:

Ja

Med fangline:

Ja

Med linjeklemme:

nei

Med sikkerhetskrok:

nei

Emballasje:

Veske

Pakkene inneholder følgende el.nr. :

- 8883456: Mastesele Petzl Volt strl. 1 (Large)

- 8853031: Støtteline 2 M Grillon

- 8853073: Stolpeslynge Med Trilock krok

- 8883445: Nedfiringsline Petzl EXO 15 meter

- 8883466: Falldemperline Absorbica I 150cm

- 8883462: Karabin BM`D trilock

- 8853025: Verktøyholder m/hammerbøyle Med kroker

- 8853213: Verktøyveske m/kroker

- 8883463: Captiv plastlås til BM`D

- 8883464: Karabin plast verktøyholder (2 stk.)

- 8883473: Petzl bag 65L med bæreremmer