Melbye - SKRALLENØKKEL RNG 19-22 - 8870598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 317 mm
Fastnøkkelbredde - 44,4 mm
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 30 mm
Hodehøyde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041018
Elnummer
8870598
Leverandørens varenummer
8870598
Typebeskrivelse
SKRALLENØKKEL RNG 19-22
Lengde:
317 mm
Fastnøkkelbredde:
44,4 mm
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
25 mm
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.


