Melbye - Skrukabelsko Bimetall 70-240x - 2018361

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skrukabelsko Bimetall 70-240x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0,13

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 70...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 70...150 mm²

  • Ledermateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701333120

Elnummer

2018361

Leverandørens varenummer

2018361

Typebeskrivelse

2018361

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

0,13

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

70...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

70...150 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Blank

Med avbrytbart hode:

Ja

Maks. AWG størrelse:

500 kcmil

Mekanisk Bi-metall kabelsko. Bolter som knekker når riktig moment er oppnådd. Metallene er friksjonssveiset sammen. Produsert iht. IEC 61238-1.

Silikonslange med en forseglende mastik i begge ender. Silikonslangen er pre-ekspandert over en spiralisert plastkjerne. Røret sentreres over emnet som skal isoleres og forsegles. Plastkjernen fjernes enkelt ved at man trekker den merkede spiralen, viktig å følge avmerket trekkeretning. Mastikken i begge ender gir en god og varig forsegling mot fuktighetsinntregning.

Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.

Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.