Utgått

Melbye - SKRUPINNEHYLSE 1 KV - 2018372

Melbye
KopierKopier
Melbye - SKRUPINNEHYLSE  1 KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 150...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 150...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 150...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 150...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 150...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014418

Elnummer

2018372

Leverandørens varenummer

2018372

Typebeskrivelse

Skrupinnehylser

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

150...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

150...240 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

Fortinnet skrupinnehylse for Al/Cu med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy.