Melbye - Skruskjøtehylse 1kV 50-240mm² - 2018405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...240 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701349787
Elnummer
2018405
Leverandørens varenummer
2018405
Typebeskrivelse
2018405
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
50...240 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.
Melbyes mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet aluminium, se tabell. For bruk på alle tverrsnitt iht. teknisk tabell må aluminiumspapir 1813000 benyttes på lederen.
Kobber og aluminium klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.
Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


