Melbye - Søketråd YD 1,5mm (0,8mm) Gul - 2821667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Farge - Gul
Lengde - 2410 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
2410 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701201016
Elnummer
2821667
Leverandørens varenummer
2821667
Typebeskrivelse
2821667
Påtrykt:
Uten
Farge:
Gul
Lengde:
2410 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
Ja
Bredde:
1,5 mm
Peiletråden er laget i rustfritt stål med en kjernediameter på Ø 0,8mm og som er godt beskyttet av en solid gul HDPE-isolasjonskappe. Total ytre diameter er Ø 1,5mm. Peiletråden kan skjøtes, bruk el nr 2821651. Leveres i trommel på 2410M.