Melbye - Sokkel SKSUr 0 590mm RAL7035 - 1101156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
590 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelskap UCH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044613000305
Elnummer
1101156
Leverandørens varenummer
1101156
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grå med montasjeplate
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
590 mm
Høyde:
930 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
590 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider, og festeskinne for kabler.
Skapoverdel bestilles separat.


