Melbye - Sokkel SKSUr 2 1115mm RAL6012 - 1101168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1115 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 1115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelskap UCH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070713114205
Elnummer
1101168
Leverandørens varenummer
1101168
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grønn med montasjeplate
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
1115 mm
Høyde:
930 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
1115 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider, og festeskinne for kabler.
Skapoverdel bestilles separat.


