Melbye - SolidLED Cold - 6685013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3500...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316338
Elnummer
6685013
Leverandørens varenummer
6685013
Typebeskrivelse
6685013
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3500...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Type avdekning:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
UHF:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
170 mm
Høyde/dybde:
160 mm
Lengde:
360 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 300 eller 120 lumen. Batterireserve på 1 time ved 300 lumen, eller 3 timer ved 120 lumen.
SolidLED Cold leveres som selv-test versjon. Kan monteres på vegg eller i tak.
Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.
Armaturen er i IP 65 utførelse. Kan monteres innendørs og utendørs. Nipler til kabelinnføring følger med.
Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.
I henhold til EN60598-2-22
Leveres med koblingsboks og armatur. Koblingsboksen plasseres i varm sone (0 til 45°C), koblingsboksen inneholder elektronikk og batteri. Armaturen plasseres i kald sone (-30 til + 50°C). Det må legges en kabel mellom koblingsboks og armatur. Lengden på kabel kan maks være 10 meter, min. 2,5mm2 tverrsnitt.
SolidLED for utendørs installsjon, eller i kalde rom, som for eks. fryserom. Elektronikk og batteri er plassert i egen boks som monteres innvendig. Kabel mellom armatur og boks skal være 2,5mm2 og maks lengde skal være 10 meter.


