Melbye - Sortimentskrin kabelsko og hy - 8802071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - Ja
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701348995
Elnummer
8802071
Leverandørens varenummer
8802071
Typebeskrivelse
8802071
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
Ja
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
Ja
Nipler:
nei
Assortert utvalg endehylser, skjøtehylser og kabelsko, fra 0,75 mm² til 6 mm² i h.h.t. DIN EN 13600 og DIN EN 46237. Leveres sammen med presstang "Click `n` crimp" og avmantlingstang "Super 4 plus" i et Raaco sortimentskrin med tilpasset skumplass for tengene og 5 ekstra bakker, samt hylser og sko fordelt i 19 sortimentbokser.