Melbye - SPEIL M4455-38 - 8871020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 240 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041322
Elnummer
8871020
Leverandørens varenummer
8871020
Typebeskrivelse
AUS - Speil
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
240 mm
Reservedel:
nei
SPEIL