Melbye - Støpemasse EG 464 - 1166531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 464 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007519
Elnummer
1166531
Leverandørens varenummer
1166531
Typebeskrivelse
Støpemasse - Type EG
Materiale:
2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
464 g
Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse. Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.
Omgivelsestemeraturen kan gjerne være kuldegrader. Støpemassen må være temperert når den blandes og fylles i formen.Herdetid for 100 ml ved 23°C: 26 min. Lagringstid: 40 mnd.
Omgivelsestemeraturen kan gjerne være kuldegrader. Støpemassen må være temperert når den blandes og fylles i formen.Herdetid for 100 ml ved 23°C: 26 min. Lagringstid: 40 mnd.