Melbye - Støpeskjøt 4X25-50mm² M13 - 1166543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Støpeharpiks
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007625
Elnummer
1166543
Leverandørens varenummer
1166543
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV støp, for 3-
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Støpeharpiks
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
25...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Støpte harpiksskjøter brukes hovedsakelig for tilkobling av plastkabler. Egnet for press eller mekanisk kontaktmateriell på kobber- og aluminiums ledere.
Skjøtene kan brukes både innendørs og utendørs, med montering både i installasjonskanaler, under bakken og i vann.
Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.
Utløpsdatoen er angitt på den vanlige emballasjen.
Skjøtehylser er ikke inkludert i settet og må bestilles separat.
Tekniske egenskaper
Gunstige flytegenskaper
Hydrofobisk
Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
Stabilisert mot UV-stråler
Halogenfri
Mekanisk spenningsabsorpsjon
Ingen sprekker under elektrisk spenning
Ingen sprekker under mekanisk påkjenning
Lav herdetemperatur


