Melbye - STÅLBØRSTE M4455-92 - 8871144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 140 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042169
Elnummer
8871144
Leverandørens varenummer
8871144
Typebeskrivelse
AUS - Stålbørste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
140 mm
Reservedel:
nei
Benyttes for pussing av line før klemme eller skjøt presses/skrus på fasen med ABC feste.