Melbye - STANGKLEMME 1 1/2M/RI M4743 - 8871190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 333 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042541
Elnummer
8871190
Leverandørens varenummer
8871190
Typebeskrivelse
AUS - Stangklemme m/ring
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
333 mm
Reservedel:
nei
Stangklemme for lineholder med ring som kan eksempel benyttes med en taublokk.


