Melbye - STANGKLEMME 2 1/2 M1728-5 - 8871163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 190 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042350
Elnummer
8871163
Leverandørens varenummer
8871163
Typebeskrivelse
AUS - Stangklemme med 2-sidig
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
190 mm
Reservedel:
nei
STANGKLEMME 2 1/2