Melbye - STIGE GLASSFIBER FRITTSTÅENDE 206.008+5 - 8870477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,39 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - Ja
Stående høyde - 3,13 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040127
Elnummer
8870477
Leverandørens varenummer
8870477
Typebeskrivelse
Stiger - Frittstående 3-delt s
Materiale:
Andre
Lengde:
2,39 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
Ja
Stående høyde:
3,13 m
Antall trinn:
21
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI frittstående stige er utført etter trappestigeprinsippet med standard stabilisator på den ene delen for å oppnå konisk stabilitet. Skyvedelen kan benyttes oppover eller nedover, eksempelvis i trapper.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


