Melbye - Stjernepunkt ST - 28 791 65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701031996
Elnummer
2879165
Leverandørens varenummer
28 791 65
Typebeskrivelse
2879165
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
35 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
Ja
Brukes for sammenkobling av 3, 4 eller 5 stk. fase/jordlisser. Består av skrue i rustfritt stål M12 og Nylock låsemutter.


