Melbye - Støpeskjøt 4X1,5-10mm² - 1166504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Y-forgrening
Modell / utførelse - Støpeharpiks
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 10...10 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 10...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007335
Elnummer
1166504
Leverandørens varenummer
1166504
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV støp, avgren
Type:
Y-forgrening
Modell / utførelse:
Støpeharpiks
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
10...10 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
10...10 mm²
Diameter grenkabel:
22...22 mm
Diameter hovedkabel:
22...22 mm
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja


