Melbye - Støpeskjøt 6-10mm² D1 3kV - 1166550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV
Modell / utførelse - Støpeharpiks
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt - 6...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007670
Elnummer
1166550
Leverandørens varenummer
1166550
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 3 kV støp, for fl
Nominell spenning U0U (Um):
3,6/6 (7,2) kV
Modell / utførelse:
Støpeharpiks
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt:
6...10 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten