Utgått

Melbye - Støtteisolator 145 kV 5/5 - 2861182

Melbye
KopierKopier
Melbye - Støtteisolator 145 kV 5/5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støtteisolator

  • Merkespenning - 145 kV

  • Lengde - 1475 mm

  • Krypestrømbane - 3210 mm

  • Bruddstyrke - 13,1 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701098081

Elnummer

2861182

Leverandørens varenummer

2861182

Typebeskrivelse

2861182

Modell / utførelse:

Støtteisolator

Merkespenning:

145 kV

Lengde:

1475 mm

Krypestrømbane:

3210 mm

Bruddstyrke:

13,1 kN

Materiale:

Silikon

Diameter:

129 mm

Vekt:

15,8 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

835 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

380 kV

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkts forseglingssystem som garanterer mot fuktinntrengning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktinntrengning som ingen andre kan tilby.