Melbye - Sveisepakke Mini-6S+ BLE m/kutter, komplett pakke, premium - 6923116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374611
Elnummer
6923116
Leverandørens varenummer
6923116
Typebeskrivelse
6923116
Mini-6S+ BLE er en optisk kjernesentrerende skjøtemaskin, og er en av de beste og mest brukervennlige på markedet. Maskinen er kraftfull og innovativ, med en ultrahøy batterikapasitet som lar deg utføre mer enn 300 skjøter/krymp, med en skjøte/krympetid på kun 5-10 sekunder.
Mini-6S+ BLE har Bluetooth-overføring av skjøtedata.
Mini6S+ BLE leveres i stor og solid transportkasse. Transportkassen har plass til å oppbevare verktøy, krympehylser og renseutstyr sammen med skjøtemaskinen.
MINI 60A+ One click Cleaver m/veske
Avmantlingstang for 125, 250 & 900µm
Faste og løse skjøteholdere for 250 & 900µm kabel, samt for SOC kontakter
Strømforsyning 230V
Ladekabel 12V
2stk batterier
Reserve electrode
Bruker manual CD
SOC Heater Block
Skulder-rem
USB kabel
Kjølebrett
Mini-6S+ BLE har Bluetooth-overføring av skjøtedata.
Mini6S+ BLE leveres i stor og solid transportkasse. Transportkassen har plass til å oppbevare verktøy, krympehylser og renseutstyr sammen med skjøtemaskinen.
MINI 60A+ One click Cleaver m/veske
Avmantlingstang for 125, 250 & 900µm
Faste og løse skjøteholdere for 250 & 900µm kabel, samt for SOC kontakter
Strømforsyning 230V
Ladekabel 12V
2stk batterier
Reserve electrode
Bruker manual CD
SOC Heater Block
Skulder-rem
USB kabel
Kjølebrett