Melbye - SVIVEL FOR LINELØFTER 2 1/2 M4745-1 - 8871191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 292 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042558
Elnummer
8871191
Leverandørens varenummer
8871191
Typebeskrivelse
AUS - Svivel
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
292 mm
Reservedel:
nei
"SVIVEL FOR LINELØFTER 2 1/2""