Melbye - Swift RLPRO oppladbar hodelykt - 8883453

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701359120

Elnummer

8883453

Leverandørens varenummer

8883453

Typebeskrivelse

8883453

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Totalvekt:

123 g

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Plast

Lengde:

130 mm

Swift RLPRO oppladbar hodelykt 900 Lumen IP67