Melbye - T-kontakt 1250A 24kV 630 mm² CTS 36KV 1250A - 1165393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
For utendørsbruk - nei
Nominell spenning U0U (Um) - 18/30 (36) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)
Type pluggforbindelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701219493
Elnummer
1165393
Leverandørens varenummer
1165393
Typebeskrivelse
1165393
Egnet for innendørsbruk:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Nominell spenning U0U (Um):
18/30 (36) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
D (1250 A)
Type pluggforbindelse:
Andre
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt fra/til:
400...630 mm²
Bredde:
87 mm
Høyde:
310 mm
Lengde:
205 mm
Er egnet for alle plast isolerte kabler (PVC, PE, XLPE, EPR) med forskjellig typer av halvledende sjikt. Maks systemspenning 36kV.
Er egnet for gjennomføringer med C-kon iht. EN 50180 og EN 50181. Hvert sett inneholder utstyr for 3 faser. T-kontakten er testet iht. CENELC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).