Melbye - T-KONTAKT 12KV/630 400 MM2 - 1165315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - Vinklet støpsel
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7070701079462
Elnummer
1165315
Leverandørens varenummer
1165315
Typebeskrivelse
1165315
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
Vinklet støpsel
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Driftsstrøm: 250 A Kortvarig overlast strøm: 300 A rms (8 timer pr 24 timers periode) Leveres med kapasitivt målepunkt. VDE 0278 NF C 33-051 NF C 33-001 CENELEC HD 629.1.S2 IEC 60502-4.
Interface: A-KONING CENELEC EN 50180 50 50181.
Mekanisk tilkobling: IEC 61238-1
NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.


