Melbye - T- KONTAKT 24 KV/630 630MM2 - 1165318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701369556
Elnummer
1165318
Leverandørens varenummer
1165318
Typebeskrivelse
1165318
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Bredde:
75 mm
Høyde:
280 mm
Lengde:
175 mm
NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.


