Melbye - Tape Blå PVC - 1835664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Blå
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701332987
Elnummer
1835664
Leverandørens varenummer
1835664
Typebeskrivelse
1835664
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Blå
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
PVC tapen er et økonomisk alternativ som gir god motstand mot slitasje, fuktighet, alkalier, syre og varierende værforhold (inkludert sollys). Tilgjengelige farger er: sort, hvit, rød, blå, transparent og gul/grønn. Den er konstruert for å brukes til primær elektrisk isolasjon samt fargekoding av ledninger. Den kan også benyttes til reparasjon av ledninger og kabler. Den tåler temperaturer fra 0 til 90 .
IEC604543-1-5/F-PVCp/90.
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.
IEC604543-1-5/F-PVCp/90.
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.


