Melbye - Tape Nitto 201x 15mmx10m Sort - 17710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 15 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010199
Elnummer
1812350
Leverandørens varenummer
17710
Typebeskrivelse
"Tape - ""Merketape"", Nitto 2
Bredde:
15 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
15 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-10...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


