Melbye - TAUTALJE M/2-SKÅRET C400-0914 - 8871154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Maks taudiameter - 12 mm
Maks last - 1588 kg
Type lager - Andre
Dobbelrull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042268
Elnummer
8871154
Leverandørens varenummer
8871154
Typebeskrivelse
AUS - Talje
Kapslingsmateriale:
Plast
Maks taudiameter:
12 mm
Maks last:
1588 kg
Type lager:
Andre
Dobbelrull:
Ja
Tautaljen er laget av isolerende glassfiber fylt nylon, krokene er av legert bronse og lagerene er av bronse innsatt med olje. Leveres med polypropylene tau 12mm, lengde 36,6 m. Løftehøyde ca. 7 m.


