Melbye - TC-120HE Hydraulisk kuttehode TC-120HE - 2597250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk skjærehode
Passer for maks kabeldiameter - 120 mm
Total lengde - 536 mm
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016692084121
Elnummer
8802005
Leverandørens varenummer
2597250
Typebeskrivelse
8802005
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk skjærehode
Passer for maks kabeldiameter:
120 mm
Total lengde:
536 mm
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents


