Melbye - TELESKOPKLOSTANG C403-1036 - 8871100

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Merkespenning - 0...72 kV

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 2000...4250 mm

  • Diameter - 31,75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041810

Elnummer

8871100

Leverandørens varenummer

8871100

Typebeskrivelse

KLOSTANG C403-1036

Enhetstype:

Arbeidsstang

Merkespenning:

0...72 kV

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

2000...4250 mm

Diameter:

31,75 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Det mest allsidige verktøyet på AUS fronten, klostangen er lett å bruke på det aller meste utstyrene som er designet for å løfte med en krok.

Designet på toppen er for å låse fast klemmen i posisjon når klemmen er dratt ned i huset i rett spor. Mekanismen for håndtaket er laget slik med "to knapp funksjon" at klemmen ikke kan løsnes fra kroken ved en uhell.

Toppseksjonen er laget av skumfylt stang (ikke den svarte enden der kroken er). Designet bidrar til å holde smuss og fuktighet ute. Mulighet for å dra ut stangen for å holde nok avstand fra linjen.

Første forlengelse (utgangspunkt): 2,57m

Andre forlengelse: 3,19m

Tredje forlengelse: 3,74m

Fjerde forlengelse (siste): 4,25m