Melbye - Tetningsmasse 1kg/1L - 1167456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 1000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701077222
Elnummer
1167456
Leverandørens varenummer
1167456
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Materiale:
2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
1000 g
To-komponent gel med svært høy dielektrisk og termisk egenskaper. Ideell som isolasjon og tetting av koblingsbokser, kanaler og lignende.
Den isolerende og forseglede gelen sikrer en IP68-grad av beskyttelse. Helt giftfri, kryssbinding med en veldig lav isotermisk topp som ikke gjør termisk stress på materialene den kommer i kontakt med.
Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Ca. 10 minutter herding ved 23°C
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel
Den isolerende og forseglede gelen sikrer en IP68-grad av beskyttelse. Helt giftfri, kryssbinding med en veldig lav isotermisk topp som ikke gjør termisk stress på materialene den kommer i kontakt med.
Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Ca. 10 minutter herding ved 23°C
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel


