Melbye - Tetningsmasse gel M-G 170g/ml - 1167453

Melbye
KopierKopier
Melbye - Tetningsmasse gel M-G 170g/ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 170 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701073736

Elnummer

1167453

Leverandørens varenummer

1167453

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Materiale:

2-komponent polyuretanharpiks

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

170 g

To-komponent gel med svært høy dielektrisk og termisk egenskaper. Ideell som isolasjon og tetting av koblingsbokser, kanaler og lignende.

Den isolerende og forseglede gelen sikrer en IP68-grad av beskyttelse. Helt giftfri, kryssbinding med en veldig lav isotermisk topp som ikke gjør termisk stress på materialene den kommer i kontakt med.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Ca. 10 minutter herding ved 23°C
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel