Melbye - TOPPHETTE 180MM - 2857918

Melbye
KopierKopier
Melbye - TOPPHETTE 180MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Diameter - 180 mm

  • Lengde - 180 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701024264

Elnummer

2857918

Leverandørens varenummer

2857918

Typebeskrivelse

2857918

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter:

180 mm

Lengde:

180 mm

Topphettene er utført i sort PVC og leveres med 3 stk. riflede varmforsinkede spiker med "hatt".