Melbye - TOPPHETTE 210 MM - 2857921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Topphette
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Diameter - 210 mm
Lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701024271
Elnummer
2857921
Leverandørens varenummer
2857921
Typebeskrivelse
2857921
Type tilbehør/reservedel:
Topphette
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter:
210 mm
Lengde:
220 mm
Topphettene er utført i sort PVC og leveres med 3 stk. riflede varmforsinkede spiker med "hatt".


