Melbye - Topphette 266 mm - 2850806

Melbye
KopierKopier
Melbye - Topphette 266 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 266 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701140629

Elnummer

2850806

Leverandørens varenummer

2850806

Typebeskrivelse

2850806

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

266 mm

Topphettene kan også brukes til AUS montasje ved bruk av spiker eller skruer gjennom skjørtet på topphetten og inn i masten.
Topphette for komposittmast for bruk på diameter opp til 266mm