Melbye - TOPPHETTE 270 MM - 2857927

Melbye
KopierKopier
Melbye - TOPPHETTE 270 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Diameter - 270 mm

  • UV-bestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701024288

Elnummer

2857927

Leverandørens varenummer

2857927

Typebeskrivelse

2857927

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter:

270 mm

UV-bestandig:

Ja

Topphettene er utført i sort PVC og leveres med 3 stk. riflede varmforsinkede spiker med "hatt".