Melbye - TRAKFORMET GRIPER JGS 28 - 28 787 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Tilbehør - Ja
Materiale - Plast
Total lengde - 215 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029740
Elnummer
2878735
Leverandørens varenummer
28 787 35
Typebeskrivelse
2878735
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Plast
Total lengde:
215 mm
Reservedel:
nei
Overgang med ABC feste for griper rett med låsespor.


