Melbye - TRAVERSSTØTTE ST1S 57,5X107 - 2836895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Traverstøtte
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070695000763
Elnummer
2836895
Leverandørens varenummer
2836895
Typebeskrivelse
2836895
Type tilbehør/reservedel:
Traverstøtte
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Aluminium
Støtte for brytertravers bredde 107mm.
Brukes som avstiving av travers mot stolpe
Brukes når den korte siden av traversen presses mot stolpen.
Brukes som avstiving av travers mot stolpe
Brukes når den korte siden av traversen presses mot stolpen.