Melbye - Trekkestrømpe 10-20mm Rustfri E546-1022-SS - 8855140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 10...20 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Rustfritt stål
Maks trekkraft - 18,6 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327921
Elnummer
8855140
Leverandørens varenummer
8855140
Typebeskrivelse
8855140
For kabeldiameter:
10...20 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Rustfritt stål
Maks trekkraft:
18,6 kN
Hodeform:
Andre
Bruddstyrke:
18,6 kN
Kabeltrekkestrømpe 10 - 20 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 950mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 950mm