Melbye - Trekkestrømpe f/ line 17-29mm - C06.S.2

Melbye
KopierKopier
Melbye - Trekkestrømpe f/ line 17-29mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 17...29 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Stål

  • Maks trekkraft - 85 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701188447

Elnummer

8883417

Leverandørens varenummer

C06.S.2

Typebeskrivelse

8883417

For kabeldiameter:

17...29 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Stål

Maks trekkraft:

85 kN

Hodeform:

Rundhode

Trekkestrømpe for å trekke line.