Melbye - Trekkestrømpe f/ line 29-38mm - C06.S.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 29...38 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 135 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701188454
Elnummer
8883418
Leverandørens varenummer
C06.S.3
Typebeskrivelse
8883418
For kabeldiameter:
29...38 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
135 kN
Hodeform:
Rundhode
Trekkestrømpe for å trekke line.


