Melbye - Trommelbukk M/Brems 6250 - 8863472

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Aksel for trommel

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Maks kabeltrommeldiameter - 1800 mm

  • Nyttelastkapasitet - 4000 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038360

Elnummer

8863472

Leverandørens varenummer

8863472

Typebeskrivelse

Trommelbukk - Med brems

Modell / utførelse:

Aksel for trommel

Monteringsmetode:

Frittstående

Maks kabeltrommeldiameter:

1800 mm

Nyttelastkapasitet:

4000 kg

Består av:

- 1 stk. høyre rørstativ 27,0 kg

- 1 stk. venstre rørstativ 27,0 kg

- 1 stk. aksel m/ringer 24,5 kg

- 1 stk. hydraulisk brems 16,5 kg

- 2 stk. låseringer 0,50 kg

Beskrivelse:
Trommelbukk heves/senkes ved hjelp av wiretaljer (Lug-All eller likn.).

Maks. trommelvekt 3000 kg.

Største trommel K18, med senterhull på 132mm

Man kan løfte større tromler opp til K24 ved å trekke ut teleskoparmen, men da er maks løftekapasitet 800kg.

Rørstativene er sammenleggbare med uttrekkbare ben.

Varmforsinket.