Melbye - TUBEKUTTER MICRORØR - 2821488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 1...12 mm
Lengde - 220 mm
Vekt - 30 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701021850
Elnummer
2821488
Leverandørens varenummer
2821488
Typebeskrivelse
2821488
For rørdiameter:
1...12 mm
Lengde:
220 mm
Vekt:
30 g
Ved alle arbeider med fiber og rør er det viktig å bruke riktig verktøy. Melbye har alle verktøyene du trenger for å gjøre jobben riktig. Kontakt oss for mer informasjon.