Melbye - Twin endehylse 4-12 4mm2 L12 PKT412 - 2030269

Melbye
KopierKopier
Melbye - Twin endehylse 4-12 4mm2 L12 PKT412

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twin endehylser - Isolert, fortinnet kobber

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070701016467

Elnummer

2030269

Leverandørens varenummer

2030269

Typebeskrivelse

TWIN ENDEHYLSE A 4 - 10ET2

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

Endehylsene med to innganger er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.