Melbye - Twistlockkarabin Super Top 1018969 - 8853086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Tykkelse - 10,1 mm
Lengde - 160 mm
Bruddstyrke - 2243 kg
Med skruekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701101330
Elnummer
8853086
Leverandørens varenummer
8853086
Typebeskrivelse
8853086
Materiale:
Aluminium
Tykkelse:
10,1 mm
Lengde:
160 mm
Bruddstyrke:
2243 kg
Med skruekobling:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Med øye:
nei
Materiale: Aluminium
Åpning: 20 mm
Motstand: 22 kN
iht. EN 362 Klasse B
Åpning: 20 mm
Motstand: 22 kN
iht. EN 362 Klasse B