Melbye - UNIVERSAL VERKTØYSTANG H1760-4 - 8871149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2520...2520 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042213
Elnummer
8871149
Leverandørens varenummer
8871149
Typebeskrivelse
AUS - Universal verktøystang
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2520...2520 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Forskjellig verktøy til bruk på betjeningsstenger med ABC feste.


