Melbye - Universalklemme Gul/Grønn 3xA - 1221576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 630 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701370446
Elnummer
1221576
Leverandørens varenummer
1221576
Typebeskrivelse
1221576
Antall poler:
1
Nominell strøm:
630 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
3
Antall utganger:
3
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang:
95...300 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
95...300 mm²
Høyde:
78 mm
Bredde:
101 mm
Dybde:
120 mm
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 22mm og har SW 8 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 31 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue
Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.